エスコ
450mm ブラシヘッド・交換用(EA928CC-72S用)
商品タイプ
スペア
ブラシ幅(mm)
450
材質(ブラシ部)
ポリエステル
適合
EA928CC-71、-71S、-72、-72S用
エスコ品番
EA928CC-72B
質量(g)
200
毛丈(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50445072
EA928CC-72B
オープン
¥
1,720
¥
1,892
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください