エスコ
600x1510mm 水切りスイーパー
幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。
水を逃さず広い場所や大量の水処理に適しています。この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
幅(mm)
600
全長(mm)
1510
エスコ品番
EA928CC-91
材質
頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
120
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50445203
EA928CC-91
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください