曜日別特売

1350mm 木製ハンドル

1350mm  木製ハンドル - エスコ
仕様ジョイント式エスコ品番EA928D-2材質柄:木、ポリプロピレン、パッドホルダー全長(mm)1350ヘッド寸法(mm)230×97繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※モップ、たわしはEA928D-6/-9Aをお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50445535EA928D-2
オープン
4,310
4,741(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする