エスコ
400x1504mm ワックスモップ(交換モップ付)
面ファスナー(マジックテープ)がついているので、モップの取り外しが簡単です。
エスコ品番
EA928DT-2
セット内容
本体+モップ1枚
材質
ヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:アルミパイプ、グリップ
全長(mm)
1504
ヘッド幅(mm)
400
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50445876
EA928DT-2
オープン
¥
9,460
¥
10,406
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください