エスコ
300x350mm 洗車用クロス(5枚)
無数のミクロ繊維が手垢やタバコのヤニ等をスッキリ落とし、きれいに拭き取ります。
用途
洗車拭取り、ワックス拭取り、車内、ガラスなどに
材質
ポリエステル・ナイロン
色
ブルー
エスコ品番
EA929DB-20A
寸法(mm)
約350×300
質量(g)
195
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50447958
EA929DB-20A
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください