曜日別特売

380x370mm 洗車クロス

380x370mm 洗車クロス - エスコ
(1件のレビュー)

セーム革調の滑らかな表面で、拭き取り時に傷を付けず汚れや水分を吸収するクロスです。
ガラスや鏡の汚れや水分をしっかり拭き取り、くもりや手あかもスッキリ落します。
拭き残しや繊維のケバ残りがなく、汚れ落としと仕上げが1回の拭き取りで終了。
乾いたままでも湿らせても使用出来ます。
又、ハサミで簡単に好きな大きさにカット出来ます。
2・3回拭き直す必要がなく手間がかかりません。
優れた吸水性と速乾性。
乾いても固くならず柔らかいままです。
ニオイが付かず、衛生的。
悪臭の原因になる微生物に侵されにくい抗菌処理、防臭処理を施しています。
優れた耐久性。洗濯機で洗っても大丈夫です。
乾いたままでもご使用になれますが、湿らせた方が拭き取り効果が良くなります。

用途ご家庭の鏡・窓、愛車のフロントガラスやミラー、洗車後の拭き取りに最適材質エジプト綿、高品質ポリウレタンイエロー(ナチュラル)エスコ品番EA929DB-90厚さ(mm)1.1寸法(mm)380×370質量(g)約39吸水率(%)490内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50448536EA929DB-90
オープン
560
616(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50448536
2023-10-21
用途: 洗車用
その他業種

今のところ可も無く不可もなく使っている。少しごわつく感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする