500x600mm 万能クロス(オレンジ/4枚)

500x600mm 万能クロス(オレンジ/4枚) - エスコ
(1件のレビュー)

優れた水の吸水力及び、吸水スピード。
乾いたままでも湿らせても使用出来ます。
ハサミで簡単に好きな大きさにカット出来ます。

用途バス・洗面台の水滴の拭き取りお掃除に、キッチン・シンク周りの拭き取りお掃除に、洗い終わった食器の拭き取りに、テーブル・家具のお掃除・つや出しに、鏡・窓の掃除・結露取りに、バスマットとして、カーペットの拭き取り、セーターなどの洗濯物の脱水に、車の洗車後の拭き取りに、ペットの拭き取りタオルにオレンジエスコ品番EA929DB-92寸法(mm)500×600混率(%)レーヨン:80、ポリプロピレン:20吸水率(%)1151内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50448554EA929DB-92
オープン
2,760
3,036(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50448554
2019-04-27
用途: 足拭きマットの下にひく
株式会社ノイジィーサービス業

もう少し具体的に写真を見せて欲しかった。
思っていたものと違うかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする