エスコ
410x510 mm 吸収マット(油・液体用/100枚)
帯電防止加工処理。
ミシン目により手でカットできます。
用途
油・液体専用
対応
オイル、液体
エスコ品番
EA929DD-11
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
410×510
吸収量(L)
約114/100枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50448728
EA929DD-11
オープン
¥
47,800
¥
52,580
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください