曜日別特売

76mmx1.2m油・液体用吸収材(40本)

76mmx1.2m油・液体用吸収材(40本) - エスコ

難燃性に優れます。

用途油、液体用対応オイル、水エスコ品番EA929DK-31材質再生セルロース繊維(70%)直径(Φmm)76.2寸法(m)1.2吸収量(L)196/40本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50449132EA929DK-31
オープン
39,400
43,340(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする