エスコ
700x 850mm 吸水・吸油マット(3枚)
マットとベースはマジックテープでしっかり固定できます。
不織布を再利用した、水分や油分をしっかり吸い取ります。
用途
工場、厨房などに
対応
オイル、水
エスコ品番
EA929DL-11
材質
マット:ポリプロピレン・ポリエステル、パイル:ポリエステル・レーヨン
寸法(mm)
700×850×20
質量(g/枚)
約540
内容量
1個
注意
※マットとベースは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50449193
EA929DL-11
オープン
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください