エスコ
700x850mm 吸油マット(5枚)
ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
用途
EA929DL-1用マット
対応
オイル
エスコ品番
EA929DL-1A
材質
レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)
【マット】700×850×4
質量(g/枚)
約285
内容量
1個
注意
※ベースとマットは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50449218
EA929DL-1A
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください