曜日別特売

600x 900mm 吸油マット

600x 900mm 吸油マット - エスコ
(1件のレビュー)

吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。
表面は「縦目ライン」です。

用途厨房出入口や油周りに対応オイル仕様防炎仕様・除塵用エスコ品番EA929DL-32材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2)寸法(mm)600×900質量(kg/m2)約3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50449342EA929DL-32
オープン
5,440
5,984(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50449342
2022-01-04
用途: 実習工場の出入り口に使用しています。

油汚れの靴の裏などのマットとしてはとてもきれいに取れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする