曜日別特売

Φ560mm液体吸着パッド(ドラム缶用/10枚)

Φ560mm液体吸着パッド(ドラム缶用/10枚) - エスコ

難燃性に優れています。
油や水などの液体を吸収し、床が汚れるのを防ぎます。

用途油・液体専用対応オイル、水エスコ品番EA929DM-55材質再生セルロース繊維厚さ(mm)10グレー直径(Φmm)560吸収量(L)24.6/10枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50449525EA929DM-55
オープン
15,300
16,830(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする