曜日別特売

406x406mm マイクロファイバークロス(ガラス用/12枚)

406x406mm マイクロファイバークロス(ガラス用/12枚) - エスコ
(1件のレビュー)
用途ガラス拭き用材質マイクロファイバー(ポリエステル80%、ポリアミド20%)ブルーエスコ品番EA929DY-17寸法(mm)406×406内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50449945EA929DY-17
オープン
4,870
5,357(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50449945
2021-04-24
用途: ガラス清掃の仕上げに使用
その他業種

安くでガラス用のマイクロタオルを探していた時に見つけました。
早速使ってみましたが、水分の給水もよく、コスパもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする