エスコ
1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入/1ロール)
空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
用途
脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去など
材質
ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布
エスコ品番
EA929F-2
厚さ(mm)
1.8
質量(kg)
4.5
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×10
使用量
【活性炭】150g/m
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50450182
EA929F-2
オープン
¥
28,000
¥
30,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください