エスコ
650x1400mm/約328.13g/枚(1050匁) バスタオル(高級・濃紺)
種別
バスタオル
色
濃紺
エスコ品番
EA929HB-1
質量(g)
330
混率(%)
綿100
寸法(cm)
65×140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50450268
EA929HB-1
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください