エスコ
340x 890mm/約75g/枚(240匁) タオル(迷彩色)
種別
迷彩タオル
色
裏:OD色
エスコ品番
EA929HC-17
混率(%)
綿100
寸法(cm)
34×89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50450697
EA929HC-17
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください