エスコ
620x1250mm/約250g/枚(800匁) バスタオル(迷彩色)
種別
迷彩バスタオル
色
裏:OD色
エスコ品番
EA929HC-18
混率(%)
綿100
寸法(cm)
62×125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50450724
EA929HC-18
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください