エスコ
150g シリコーン(チューブ入・ホワイト)
硬化後、すぐれた自己消炎性を有します。
難燃タイプ(UL規格認定品)。
用途
接着・シーリングに
色
ホワイト
エスコ品番
EA930MA-1
タイプ
脱オキシム
使用温度範囲(℃)
-50~250
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50447118
EA930MA-1
オープン
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください