エスコ
10mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番
EA930PA-10
形状
丸形
直径(Φmm)
10
長さ(m)
250
適合目地幅(mm)
7~8
直径(Φmm)×長さ(m)
10×250
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50447215
EA930PA-10
オープン
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください