エスコ
11.5mmx200m発泡ポリエチレン丸棒
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番
EA930PA-11.5
形状
丸形
直径(Φmm)
11.5
長さ(m)
200
適合目地幅(mm)
9~10
直径(Φmm)×長さ(m)
11.5×200
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50447233
EA930PA-11.5
オープン
¥
7,360
¥
8,096
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください