エスコ
15mm x100m 発泡ポリエチレン丸棒
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番
EA930PA-15
形状
丸形
直径(Φmm)
15
長さ(m)
100
適合目地幅(mm)
12~13
直径(Φmm)×長さ(m)
15×100
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50447276
EA930PA-15
オープン
¥
5,170
¥
5,687
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください