エスコ
5mm x500m 発泡ポリエチレン丸棒
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番
EA930PA-5
形状
丸形
直径(Φmm)
5
長さ(m)
500
適合目地幅(mm)
3~4
直径(Φmm)×長さ(m)
5×500
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50447355
EA930PA-5
オープン
¥
7,260
¥
7,986
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください