エスコ
15mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番
EA930PB-15
形状
丸形
直径(Φmm)
15
長さ(m)
10
適合目地幅(mm)
12~13
直径(Φmm)×長さ(m)
15×10
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50447443
EA930PB-15
オープン
¥
815
¥
897
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください