曜日別特売

5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 - エスコ
(2件のレビュー)

シーラント用バックアップ材。

エスコ品番EA930PB-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)10適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×10危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50447608EA930PB-5
オープン
420
462(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50447608
2023-04-03
用途: U字溝用水路の漏水補修
農・林・水産業

農業用用水路の継ぎ目からの漏水補修用に購入しました。
最初に幅6mmのバックアップ材を購入しましたが、継ぎ目の幅が2~3mmのため6mmでは入らず、これを購入しなおしました。
継ぎ目の深さに合わせて1~2本を押し込んでプライマーを塗ってから、コーキング材でパテ埋めしましたが、わりと簡単に施工できたと思います。

対象商品 : 50447608
2020-06-09
用途: 洗面台と壁の隙間
その他業種

洗面台と壁のすきまが微妙にあいていたので、これを入れてみました。
水も入り込まないし、ほこりも入り込まないので、よさそうてす。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする