エスコ
50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途
建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番
EA930PB-50
形状
丸形
直径(Φmm)
50
長さ(m)
1
適合目地幅(mm)
35~42
直径(Φmm)×長さ(m)
50×1
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50447626
EA930PB-50
オープン
¥
6,150
¥
6,765
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください