曜日別特売

8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 - エスコ8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 - エスコ
(2件のレビュー)

シーラント用バックアップ材。

エスコ品番EA930PB-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)10適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×10危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50447662EA930PB-8
オープン
550
605(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50447662
2023-08-02
用途: 洗面受の補修
製造業

ちょうど良い太さと長さが無かったのですが、取りあえず使ってみましたが、まあまあ上手く行きました。

対象商品 : 50447662
2020-11-21
用途: スピーカーエッジ作製

本当は隙間に入れるものらしいですが今回は用途が違いました。
今のところ、丸棒の使い道は浮かびませんが、角棒なら色々使えそうだなと思います。
流し台周りには使い勝手が良さそうですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする