エスコ
50g 2液性エポキシパテ
PPバンパー、ウレタンバンパーの擦りキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテ。
高弾力性で面出しがし易い。ヘラ付。全塗装色対応。
色
ホワイト・ナチュラル
硬化時間(時間)
約1(20℃)
エスコ品番
EA934AS-12
耐熱温度(℃)
90~100
危険物の類別
非危険物
可使時間(時間)
約1(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50449875
EA934AS-12
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください