エスコ
500g ひび割れ補修材(グレー)
モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
色
グレー
硬化時間(時間)
夏:約3、冬:約6
付属品
ヘラ・ノズル
エスコ品番
EA934KB-45
種別
硬化型パテ
危険物の類別
非危険物
施工量
幅3mm深3mmで約30m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50452194
EA934KB-45
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください