エスコ
[単3x3本] 電熱補修こて
ONにしてから20秒ですぐ使用できます。
エスコ品番
EA934SB-21
寸法(mm)
172×40×25
質量(g)
73
電源
単3電池×3本(別売)
連続使用時間(時間)
1
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※かくれん棒シリーズ(EA934SB-1・SB-11シリーズ)と合わせてご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50452824
EA934SB-21
オープン
¥
3,650
¥
4,015
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください