エスコ
AC100V 電熱補修こて
エスコ品番
EA934SB-22
全長(mm)
150
電源(V)
AC100
温度(℃)
【こて先】150以上
コード長さ(cm)
21
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50452833
EA934SB-22
オープン
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください