エスコ
13ml 補修ペン・アルミサッシ用(パールシルバー)
密着性がよく耐候性に優れます。
用途
アルミサッシ、扉等のカラー補修に
エスコ品番
EA934SE-1
幅(mm)
【フェルト】4
全長(mm)
140
色
パールシルバー(アルマイトシルバー)
質量(g)
25
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
13mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50452928
EA934SE-1
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください