曜日別特売

50g 補修用筆付ペイント(黒)

50g 補修用筆付ペイント(黒) - エスコ
(1件のレビュー)

油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。
キャップに刷毛付きのペンタイプ。

用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに主な用途コンクリート、鉄部エスコ品番EA934SJ-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量53mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50453226EA934SJ-1
オープン
1,620
1,782(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50453226
2020-01-06
用途: コンクリート蓋の縁取りの塗装(縁取りが鋳物)

もう少し容量が多く入っていると(今の倍くらい)便利ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする