エスコ
50g 補修用筆付ペイント(白)
油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。
キャップに刷毛付きのペンタイプ。
用途
石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに
色
白
主な用途
コンクリート、鉄部
エスコ品番
EA934SJ-2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
53mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50453235
EA934SJ-2
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください