エスコ
400g エポキシレジンパテ
用途
金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに
硬化時間(時間)
約3
エスコ品番
EA934W-20
耐熱温度(℃)
-35~200
可使時間(分)
20~40
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50453278
EA934W-20
オープン
¥
7,310
¥
8,041
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください