エスコ
115g リペアースティック(プラスティック)
用途
プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修に
色
ライトブルー
完全硬化時間
36時間
硬化時間(分)
180
適合
プラスチック
エスコ品番
EA934WA-7
材質
エポキシ樹脂+プラスチック充填剤
容量(g)
115
耐熱温度(℃)
-50~120(一時的:150)
引張強度(N/mm
2
)
2.4
使用可能時間(分間)
20
危険物の類別
非危険物
耐圧強度(N/mm
2
)
65
硬度(ショア D)
65
内容量
1個
注意
※ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリアセタール(POM)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)やフッ素炭化水素化合物にはご使用いただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50453314
EA934WA-7
オープン
¥
3,760
¥
4,136
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください