エスコ
115g リペアースティック(ステンレス)
用途
ステンレス製品の穴埋めに
色
(混合後)グレー
硬化時間(分)
60
完全硬化時間
24時間
適合
ステンレス
エスコ品番
EA934WA-9
材質
エポキシ樹脂+ステンレス充填剤
容量(g)
115
耐熱温度(℃)
-50~120(一時的150)
引張強度(N/mm
2
)
3.9
使用可能時間(分間)
4
危険物の類別
非危険物
耐圧強度(N/mm
2
)
80
硬度(ショア D)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50453366
EA934WA-9
オープン
¥
5,150
¥
5,665
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください