エスコ
500g 補修パテ(アルミ)
色
アルミ
硬化時間(時間)
16
完全硬化時間
24時間
エスコ品番
EA934WC-10
耐圧(MPa)
43
耐熱温度(℃)
-35~120
可使時間(分)
60
引張強度(MPa)
14
外観
半液体(アルミ入り)
粘度(mPa・s)
200000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.5L
混合比
樹脂:硬化剤=100:14
危険物の性状
非水溶性
曲げ強度(MPa)
26
硬度(ショア D)
79
比重(g/cm
3
)
1.45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50453393
EA934WC-10
オープン
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください