エスコ
2000g 補修パテ(鉄/速硬型)
色
ダークグレー
完全硬化時間
6時間
硬化時間(時間)
3
エスコ品番
EA934WC-3A
耐圧(MPa)
70
耐熱温度(℃)
-35~90
可使時間(分)
5
引張強度(MPa)
14
外観
パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)
800000
危険物の類別
非危険物
混合比
樹脂:硬化剤=100:13
曲げ強度(MPa)
21
硬度(ショア D)
85
比重(g/cm
3
)
2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50453515
EA934WC-3A
オープン
¥
39,300
¥
43,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください