エスコ
1000g 補修パテ(鉄/耐高温用)
色
ダークグレー
硬化時間(時間)
12
完全硬化時間
24時間
エスコ品番
EA934WC-6
耐圧(MPa)
1050
耐熱温度(℃)
-35~280
可使時間(分)
30
引張強度(MPa)
27
外観
パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)
1700000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
混合比
樹脂:硬化剤=100
危険物の性状
非水溶性
曲げ強度(MPa)
42
硬度(ショア D)
85
比重(g/cm
3
)
2.34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50453558
EA934WC-6
オープン
¥
28,600
¥
31,460
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください