曜日別特売

310ml 水中シーラント接着剤(灰)

310ml 水中シーラント接着剤(灰) - エスコ310ml 水中シーラント接着剤(灰) - エスコ
(3件のレビュー)

シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。
湿った箇所にも使える接着・シーリング材。
タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。
水中でもリペアーが可能です。
コンクリート面にも接着可能です。
塗装(上塗り)可能です。

エスコ品番EA935AA-2使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50453874EA935AA-2
オープン
4,080
4,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50453874
2025-12-10
用途: 水槽の漏れ止め

鯉の水槽から水漏れしてましたので濡れたまま作業できるシーリング材として購入しました。
施工後漏れも無くなり良かったですがやや高額なのが・・です。

対象商品 : 50453874
2023-11-06
用途: コンクリート製、補給水槽の漏水補修
自動車・二輪車・自転車関連業

粘度も適度で扱いやすかったです。性質の経年変化はまだ不明ですが、小さなクラック補修には適している印象です。

1が参考にしています
対象商品 : 50453874
2023-11-06
用途: 池の水漏れ補修
農・林・水産業

適度な硬さでに奇麗に仕上がりました。水漏れは止まりましたが、
耐久性についてはまだわかりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする