エスコ
310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型)
シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
用途
ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングに
色
グレー
エスコ品番
EA935AB-12
使用温度範囲(℃)
-40~100
硬化時間(分)
約10
完全硬化時間
24時間/2mm
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50453917
EA935AB-12
オープン
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください