エスコ
100g 塩ビ用接着剤
ハケ付。
日本水道協会規格(JWWA-S101)
エスコ品番
EA935CA-100A
色
【接着剤】透明
質量(g)
160
タイプ
低粘度速乾性
適合管
一般管(VP、VU)、超純パイプ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50454136
EA935CA-100A
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください