エスコ
500g [耐衝撃]塩ビパイプ用接着剤
ハケ付。
用途
耐衝撃性硬質塩ビ管用
エスコ品番
EA935CB-0.5
色
透明
使用温度(℃)
0~60
内容量(g)
500
粘度(mPa・s)
500
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50454145
EA935CB-0.5
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください