エスコ
20g 瞬間接着剤
用途
金属、ゴム、プラスチックに
エスコ品番
EA936-1
質量(g)
32
主成分
シアノアクリレート
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
19mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50454802
EA936-1
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください