エスコ
20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度)
超高速難接着用。
用途
難接着ゴム材のEPDM、バイトンゴム、PVC、ポリウレタン、PBT、ポリアセタール、ポリカーボネート等に
成分
シアノアクリレート系
エスコ品番
EA936AA-3
タイプ
低粘度
使用温度範囲(℃)
-55~80
液色
透明
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50454967
EA936AA-3
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください