エスコ
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020)
接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。
耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
エスコ品番
EA936C-31
色
無色透明
タイプ
中粘度
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
9.8mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50455098
EA936C-31
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください