エスコ
12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)
特性
耐候
エスコ品番
EA936WE-6
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
12mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50455204
EA936WE-6
オープン
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください