エスコ
AC250V/15A プラグ(接地3P)
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V
エスコ品番
EA940BB-7
内容量
1個
関連資料:
図面(0.12MB)
仕様(0.36MB)
使用方法説明(0.02MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50461118
EA940BB-7
オープン
¥
335
¥
369
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください