エスコ
AC250V/20A 防水型コネクター(3P)
種類
ボディ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V
エスコ品番
EA940BH-7
形状
平刃
内容量
1個
関連資料:
図面(0.12MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50461328
EA940BH-7
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください